Klaxon - KLAXON SONOS SIRENE/BLINK (T) 17-60VDC/20mA, Hvit LED, 97DB,IP65 - ESC-5007

KopierKopier
Klaxon - KLAXON SONOS SIRENE/BLINK (T) 17-60VDC/20mA, Hvit LED, 97DB,IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Kombinasjon

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Røykvarsler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sonos

EAN/GTIN

7070877020398

Elnummer

6219574

Leverandørens varenummer

ESC-5007

Typebeskrivelse

6219574

Virkemåte:

Kombinasjon

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Røykvarsler:

nei

Med orienteringslys:

nei

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Side

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

nei

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

DC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

nei

Inkludert batteri:

Uten

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Sonos Pulse veggmontert visuell alarm
Enheter er tilgjengelig som signallys for brann
eller kombinert ekkolodd med en
EN54-23 godkjent dekningsmønster
av W-03.01 til 11.03 Hver Sonos Pulse veggmontert enhet kan monteres opp
til 3,1 m høy og kan dekke en 11,3 x
11,3 firkantet rom med en enkelt enhet.