Kyoritsu - Kyoritsu KEW2510 med datalogning og Bluetooth kommunikation - 8023719
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0,12 A
Gjeldende måleområde AC - 0...0 A
Strømtype - DC
Virkelig RMS-måling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4560187066160
Elnummer
8023719
Leverandørens varenummer
8023719
Typebeskrivelse
8023719
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0,12 A
Gjeldende måleområde AC:
0...0 A
Strømtype:
DC
Virkelig RMS-måling:
nei
Tangåpning:
6 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
Ja
Målekretskategori:
CAT II
Kontinuitetstest:
nei
KEW2510 har et belyst, lettlest, dobbelt display hvor strømmen kan avleses direkte i mA samtidig med en prosentvisning av 4-20mA området
KEW2510 har et stort minne på 192.000 punkter og valgfritt loggeintervall på 1 sekund til 1 minutt. Med den innebygde Bluetooth forbindelse overføres data enkelt til den medfølgende programvare. Benyttes den medfølgende strømforsyning er du ikke avhengig av batterikapasiteten og kan logge opptil 133 dager.
Instrumentet måler strøm i området fra 0,01mA til 120,0mA og har i tillegg innebygd Bluetooth, LED lommelykt, analog utgang 0-1V (se tilbehør lengre nede på siden), automatisk nulljustering og datahold.
Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT II 300V og leveres komplett i veske, batterier, strømforsyning, programvare KEW Windows og brukerveiledning.


