Kyoritsu - Kyoritsu KEW2510 med datalogning og Bluetooth kommunikation - 8023719

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømtype:

DC
Se tilgjengelige varianterAC

Virkelig RMS-måling:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Tangåpning:

6 mm
Se tilgjengelige varianter33 mm

Grensesnitt:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0,12 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...0 A

  • Strømtype - DC

  • Virkelig RMS-måling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KEW

EAN/GTIN

4560187066160

Elnummer

8023719

Leverandørens varenummer

8023719

Typebeskrivelse

8023719

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...0,12 A

Gjeldende måleområde AC:

0...0 A

Strømtype:

DC

Virkelig RMS-måling:

nei

Tangåpning:

6 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

Ja

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

Ja

Målekretskategori:

CAT II

Kontinuitetstest:

nei

Kyoritsu KEW 2510 er et instrument for måling av små DC strømmer i f.eks. prosessanlegg hvor det er viktig å kunne måle strøm, under drift, uten å bryte strømkretsen. Instrumentet har en liten strømtang og er derfor også velegnet til måling på veldig trange steder.

KEW2510 har et belyst, lettlest, dobbelt display hvor strømmen kan avleses direkte i mA samtidig med en prosentvisning av 4-20mA området

KEW2510 har et stort minne på 192.000 punkter og valgfritt loggeintervall på 1 sekund til 1 minutt. Med den innebygde Bluetooth forbindelse overføres data enkelt til den medfølgende programvare. Benyttes den medfølgende strømforsyning er du ikke avhengig av batterikapasiteten og kan logge opptil 133 dager.

Instrumentet måler strøm i området fra 0,01mA til 120,0mA og har i tillegg innebygd Bluetooth, LED lommelykt, analog utgang 0-1V (se tilbehør lengre nede på siden), automatisk nulljustering og datahold.

Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT II 300V og leveres komplett i veske, batterier, strømforsyning, programvare KEW Windows og brukerveiledning.