Lanse - FIBERPATCH LC-ST 62,5/125MM 1M LSOH - 6970708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 62,5/125
Antall fibre - 2
Lengde - 1 m
Type kontakt tilkobling 1 - LC
Farge på ytre kappe - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746012745
Elnummer
6970708
Leverandørens varenummer
6970708
Typebeskrivelse
FIBERPATCH LC-ST 62,5/125MM LSOH 1M
Fibertype:
Multimode 62,5/125
Antall fibre:
2
Lengde:
1 m
Type kontakt tilkobling 1:
LC
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kategori:
OM 1
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
5 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
ST


