Lanse - FIBERPATCH SC-SC 9/125SM 15M LSOH - 6970729
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 2
Lengde - 15 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC
Farge på ytre kappe - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746006515
Elnummer
6970729
Leverandørens varenummer
6970729
Typebeskrivelse
Patchekabel Fiber SC-SC
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
2
Lengde:
15 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC
Farge på ytre kappe:
Gul
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
5 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC
NCS Fiber Patchkabler er høykvalitets kabler som gir en sikker og problemfri data overføring. Kablene er sammensatt av en halogenfri kabel. Patchkablene er bestykket med fargede konnektorer i hht. IEC 60874-19- 1, beige for multimodus, blå for singelmodus og grønn for sigelmodus APC. Alle kabler er individuelt testet og godkjent etter standarden EN 50173-1:2002 for overføring av alle applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-SR/LR). Produktet er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.


