Lanse - Fiberpatch St-Sc 50/125Mm 5M - 6970419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Antall fibre - 2
Lengde - 5 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC
Farge på ytre kappe - Turkis
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746004399
Elnummer
6970419
Leverandørens varenummer
6970419
Typebeskrivelse
6970419
Fibertype:
Multimode 50/125
Antall fibre:
2
Lengde:
5 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC
Farge på ytre kappe:
Turkis
Kategori:
OM 3
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
5 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
ST


