Legrand - Ledn. kanal 150x100mm 636123 2 meter lysegrå - 636123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)Høyde:
100 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 100 mm
Bredde - 150 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
3245066361239
Elnummer
1203873
Leverandørens varenummer
636123
Typebeskrivelse
1203873
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
100 mm
Bredde:
150 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
13683 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


