Legrand - Ledn.Kanal Transcab 60x100 2M - 636114

KopierKopier
Legrand - Ledn.Kanal Transcab 60x100 2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)
Se tilgjengelige varianterABS
Se tilgjengelige varianterAndre

Høyde:

100 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm

Bredde:

60 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm

Lengde:

2000 mm
Se tilgjengelige varianter1245 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Høyde - 100 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Hull-/spaltestansing

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Transcab

EAN/GTIN

3245066361147

Elnummer

1209406

Leverandørens varenummer

636114

Typebeskrivelse

Ledn.Kanal Transcab 60x100 2M

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Høyde:

100 mm

Bredde:

60 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Hull-/spaltestansing

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Slisseavstand:

6,5 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

nei

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

5216 mm²

Med overdel:

Ja

RAL-nummer:

7030

Den nye serien med slissede kanaler " TranscabTM " o Et nytt produkt som møter den profesjonelle tavlebyggers krav til kabelkanal. o Nye funksjoner som gjør installsjonen lettere og reduserer tidsforbruket. o Et komplett program av smarte løsninger på kabelføringer med tilbehør. o Dimensjoner som dekker alle behov, fra 15x25 - 150x100 mm. Standard lengde: 2m Standard farge: Grå RAL 7034