Legrand - Logix Universal, Festeramme 1 Hull - 48171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780481717
Elnummer
1299076
Leverandørens varenummer
48171
Typebeskrivelse
Festeramme univ. for 80mm lokk og 60mm utstyr
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
1
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
nei
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK00
Type feste:
Skrufeste
Bredde:
75 mm
Høyde:
71 mm
Dybde:
28 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Diameter boring (åpning):
0 mm


