Maxeta - Logix Univ., Festeramme 1 Hull , 80Mm, Sølvfarget - 48249
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Logix
EAN/GTIN
3271780482493
Elnummer
1264124
Leverandørens varenummer
48249
Typebeskrivelse
Festeramme for 80mm lokk og 45mm utstyr
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Sølv
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Innfelt montasje:
nei
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK00
Type feste:
Andre
Bredde:
65 mm
Høyde:
78 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Diameter boring (åpning):
0 mm