Legrand - Mosaic 2 veis impulsbryter med lys, 6 A - 250 V, 2 moduler - 77042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Vippe
Med belysning - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060740429
Elnummer
1286115
Leverandørens varenummer
77042
Typebeskrivelse
Mosaic 45, brytere, for kanaler
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Vippe
Med belysning:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Modulærenhet for installasjonsbrytere
Antall vipper:
1
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
6 A
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP31
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
36,3 mm


