Legrand - Mosaic 1 veis imp. bryter. 6A-250V 2mod. - 77040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Vippe
Med belysning - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Mosaic 45
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3245060740405
Elnummer
1286114
Leverandørens varenummer
77040
Typebeskrivelse
Mosaic 45, brytere, for kanaler
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Vippe
Med belysning:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Modulærenhet for installasjonsbrytere
Antall vipper:
1
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Antall poler:
1
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
5 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP31
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
36,3 mm