Legrand - Transcab, 25X40 Ledningskanal - 636101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
25 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3245066361017
Elnummer
1243897
Leverandørens varenummer
636101
Typebeskrivelse
TRANSCAB CABLE DUCTING 25X40
Høyde:
40 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
720 mm²
Med overdel:
Ja
Transcab, 25X40 Ledningskanal


