Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Legrand - Transcab, 80X60 Ledningskanal - 636116

KopierKopier
Legrand - Transcab, 80X60 Ledningskanal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)
Se tilgjengelige varianterABS
Se tilgjengelige varianterAndre

Høyde:

60 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm

Bredde:

80 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm
Se tilgjengelige varianter150 mm

Lengde:

2000 mm
Se tilgjengelige varianter1245 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 80 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Hull-/spaltestansing

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245066361161

Elnummer

1243804

Leverandørens varenummer

636116

Typebeskrivelse

TRANSCAB CABLE DUCTING 80X60

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Høyde:

60 mm

Bredde:

80 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Hull-/spaltestansing

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Diameter:

2000 mm

Slisseavstand:

6,5 mm

Slissebredde:

6 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

4200 mm²

Med overdel:

Ja

Den nye serien med slissede kanaler " TranscabTM " o Et nytt produkt som møter den profesjonelle tavlebyggers krav til kabelkanal. o Nye funksjoner som gjør installsjonen lettere og reduserer tidsforbruket. o Et komplett program av smarte løsninger på kabelføringer med tilbehør. o Dimensjoner som dekker alle behov, fra 15x25 - 150x100 mm. Standard lengde: 2m Standard farge: Grå RAL 7030

Legrand

Et Legrand-produkt

Oppdag Legrand-serien