Makita - Borhammer 18V børsteløs, SDS+ DHR243RTJV med støvsuger, 2stk 5Ah batterier og lader i koffert. - DHR243RTJV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Maks slagtall:
4700 1/minGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 4,8 kg
Maks slagtall - 4700 1/min
Verktøyfesting - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381686211
Elnummer
8876175
Leverandørens varenummer
DHR243RTJV
Typebeskrivelse
8876175
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
4,8 kg
Maks slagtall:
4700 1/min
Verktøyfesting:
Andre
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
4,5 kg
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...950 1/min
Maks enkel slagenergi:
2 J
Bordiameter i betong:
24 mm
Bordiameter i stål:
13 mm
Bordiameter i tre:
27 mm
Lengde:
353 mm
Bredde:
85 mm
Høyde:
213 mm


