Makita - Borhammer 18V SDS+ DHR202RTJ med 2stk 5Ah batterier og lader i koffert. - DHR202RTJ

VIX
KopierKopier
Makita - Borhammer 18V SDS+ DHR202RTJ med 2stk 5Ah batterier og lader i koffert.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Maks slagtall:

4000 1/min

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 5 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 4 kg

  • Maks slagtall - 4000 1/min

  • Verktøyfesting - SDS-plus

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381692069

Elnummer

8876172

Leverandørens varenummer

DHR202RTJ

Typebeskrivelse

8876172

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

5 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

4 kg

Maks slagtall:

4000 1/min

Verktøyfesting:

SDS-plus

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

3,2 kg

Rotasjonshastighet ved tomgang:

0...1100 1/min

Maks enkel slagenergi:

2 J

Bordiameter i betong:

20 mm

Bordiameter i stål:

13 mm

Bordiameter i tre:

26 mm

Lengde:

358 mm

Bredde:

84 mm

Høyde:

259 mm

Lett batteridrevet 18V borhammer. Ergonomisk og kort maskinkropp for lette arbeider på trange steder. Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling. RTJ-modell kommer med 2stk 18V/5,0Ah Li-ion batterier og hurtiglader. Brukerfordeler: Hurtiglading 45 minutter. Luftkjølt intelligent ladesystem. Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling. Rotasjonsmodus: Meiselen kan rotere 360 grader med 40 forskjellige låseposisjoner. Engreps chuck for enkelt bytte av bor (SDS-PLUS). Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning. Mangfoldig bruksområde. Ergonomisk utforming for god komfort ved lange arbeidspass. LED-arbeidsbelysning. Tekniske spesifikasjoner: Li-ion batteri 18V 2x 5,0Ah (90Wh) Ca ladetid 45 min Slagkraft 2,0 J Optimalt område for borediameter i betong 6 - 10 mm Maks borediameter i betong 20 mm Maks borediameter i tre 26 mm Maks borediameter i stål 13 mm Slagtall (min-1) 0-4000 Turtall (min-1) 0-1100 Koffert (plast) Sidehåndtak Vekt 3,2 kg Dimensjoner (LxBxH) 358 x 84 x 259 mm Z-modell leveres uten batteri, lader og koffert.