Maxeta - Feste For Automatsikring - 48063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780480635
Elnummer
1299050
Leverandørens varenummer
48063
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix 45
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Innfelt montasje:
nei
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK00
Type feste:
Andre
Bredde:
45 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
45 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Diameter boring (åpning):
0 mm


