Melbye - Adapter MM SC/UPC Duplex - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2 - SC-dupleks
Type feste - Skrue/låses
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701067438
Elnummer
6923200
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
Fiber - Adapter
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt tilkobling 1:
SC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC-dupleks
Type feste:
Skrue/låses
Farge:
Beige
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Keramikk
APC-utførelse:
nei
UPC utførelse:
Ja
ADAPTER MM SC-SC DUPLEX