Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fiberhale SM LC/UPC 1.0m 12pk SM LC/UPC - 6977460

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberhale SM LC/UPC 1.0m 12pk SM LC/UPC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Kategori - OS2

  • Type - Lederpigtail

  • Kjernetype - Kompakt leder

  • Lengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701325927

Elnummer

6977460

Leverandørens varenummer

6977460

Typebeskrivelse

6977460

Fibertype:

Singlemode

Kategori:

OS2

Type:

Lederpigtail

Kjernetype:

Kompakt leder

Lengde:

1 m

Type kontakt:

LC

APC-utførelse:

nei

Farge:

Gul

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fiberhale SM LC/UPC 1.0m 12pk, G657A 12-farger LSZH inkl krympehylser