Melbye - FIBERTERMINERINGSBOKS 4F TOM - 6923380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - SC-dupleks
Farge - Hvit
Utenpåliggende - Ja
Innfelt montasje - nei
Kanalinstalasjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701073439
Elnummer
6923380
Leverandørens varenummer
6923380
Typebeskrivelse
6923380
Type kontakt:
SC-dupleks
Farge:
Hvit
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Skrue
Med plugg/kobling:
nei
Antall plugger/koblinger:
2
RAL-nummer:
9003
Senterplate:
Ja
Beskyttelsesramme medfølger:
Ja
Med plass til etikett:
Ja
Kabelstrekkavlastning:
Ja
Uttaksretning:
Nedover
Støvbeskyttelseshette:
Uten
Enhet bredde:
120 mm
Enhet dybde:
25 mm
Enhet høyde:
80 mm
Stor skjøtekassett muligjør bruk av G652 og G657 fiber.
Fiberuttaket har plass til to SC duplex adaptere.
Leveres med:
Integrert skjøtekassett, som sikrer at minimum bøyeradius på fiberen (30 mm) blir ivaretatt.
4 stk. 40 mm skjøtehylser
Festemateriell
Kabelinngang fra undersiden og baksiden.
Uttaket kan sikres med en sikkerhetsskrue for å hindre sabotasje.