Melbye - Skjøteboks MDB-S 96F skjøtning, plass til 5 pakninger IP65 - 6977537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 96
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368573
Elnummer
6977537
Leverandørens varenummer
6977537
Typebeskrivelse
6977537
Egnet for antall fibre:
96
Låsbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Skjøteboks for 96 fiber glattskjøt
Kapasitet til
8 stk skjøtebrett SFMS E
Skjøtebrett er topphengslet
Skjøtebrett og pakninger bestilles separat
Kapasitet til
8 stk skjøtebrett SFMS E
Skjøtebrett er topphengslet
Skjøtebrett og pakninger bestilles separat


