Moflash - KLAXON LED 401-02-01 24VDC/0.5A, ORANGE LED, IP65 - LED 401-02-01

KopierKopier
Moflash - KLAXON LED 401-02-01 24VDC/0.5A, ORANGE LED, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømtype:

DC
Se tilgjengelige varianterAC

Farge på lampehette:

Oransje

Strømforbruk:

0,5 A
Se tilgjengelige varianter0,017 A
Se tilgjengelige varianter0,07 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Oransje

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877010344

Elnummer

6222727

Leverandørens varenummer

LED 401-02-01

Typebeskrivelse

LED Varsellamper

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Oransje

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

Strømforbruk:

0,5 A

Optikk:

Uten

Kombi LED lampe med orange glass 24VDC/0,5A, -20° til +45°, IP65. 205mm x 150mm dia.