Moflash - MOFLASH ROTERENDE LYS LED401- 24vDc, 0,25-0,5A,grønn,IP65 - LED401-02-04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Grønn
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED 401-400 Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070947005775
Elnummer
6220086
Leverandørens varenummer
LED401-02-04
Typebeskrivelse
6220086
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Grønn
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,5 A
SIGNALLYS ROTERENDE LED 401-02-04-grønn
Signallys roterende med enten fast lys eller blinkende lys.
Disse signallys har fire alarm alternativet som velges på en fireveis bryter på kretskortet.
1. Fast modus
2. Blinke modus på 1 Hz -60 blink pr min
3. Roterende modus: Dobbel lys rekke
4. Roterende modus: Enkel lys rekke
En fordel med fast modus er at det kan kontrolleres via en ekstern bryter.
Spenning 24v Dc
Strømforbruk 25mA ved blink, 20mA roterende, 50mA fast lys
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 45C.
Diameter 150mm total høyde 205mm.
Signallys roterende med enten fast lys eller blinkende lys.
Disse signallys har fire alarm alternativet som velges på en fireveis bryter på kretskortet.
1. Fast modus
2. Blinke modus på 1 Hz -60 blink pr min
3. Roterende modus: Dobbel lys rekke
4. Roterende modus: Enkel lys rekke
En fordel med fast modus er at det kan kontrolleres via en ekstern bryter.
Spenning 24v Dc
Strømforbruk 25mA ved blink, 20mA roterende, 50mA fast lys
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 45C.
Diameter 150mm total høyde 205mm.