MP Bolagen - Takfeste f/gj.stang Els MP-760E - 1352075
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinketGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 35 mm
Bredde - 30 mm
Høyde - 50 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 0 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333121871
Elnummer
1352075
Leverandørens varenummer
1352075
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Lengde:
35 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
50 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Diameter:
0 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Elzink (E): 10 µm


