Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

MP Bolagen - Takfeste f/gj.stang MP-760Z - 1352077

KopierKopier
MP Bolagen - Takfeste f/gj.stang MP-760Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 35 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Modell / utførelse - Takbøyle

  • Nyttelastkapasitet - 0 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333122007

Elnummer

1352077

Leverandørens varenummer

1352077

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Lengde:

35 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

50 mm

Modell / utførelse:

Takbøyle

Nyttelastkapasitet:

0 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Diameter:

0 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

10

Hengslet:

nei

Justerbar:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Takfestet brukes ved oppheng av gitterbane i gjengstang. Gjengstangen festes i takfestet ved hjelp av to muttere MP-044.

Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)

MP Bolagen

Et MP Bolagen-produkt

Oppdag MP Bolagen-serien