Nexans - G8-9 ADSS 1xMU 170m - 10102727

Nexans
KopierKopier
Nexans - G8-9 ADSS 1xMU 170m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Kategori - OS2

  • Type - Kabelpigtail

  • Kjernetype - Andre

  • Lengde - 170 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000064966

Elnummer

6952204

Leverandørens varenummer

10102727

Typebeskrivelse

Fiber luftkabel ADSS terminert FTTH

Fibertype:

Singlemode

Kategori:

OS2

Type:

Kabelpigtail

Kjernetype:

Andre

Lengde:

170 m

Type kontakt:

Andre

APC-utførelse:

nei

Farge:

Svart

Bøyebeskyttelse:

Uten

Ved etablering av koblingspunkter, brukes en spredekabel med konnektorer i en ende. Spredekabelen fungerer som tilførsel til koblingspunktet.Koblingspunktet er en WTC koblingsboks. Antall abonnenter som skal tilknyttes koblingspunktet angir om spredekabelen skal inneholde 4, 8 eller 12 fiber.Spredekablene leveres i gitte lengder. Kablene er metallfrie, selvbærende og kan brukes i spennlengder opptil 70 meter.Kabler, komponenter og bokser er tilpasset, og en del av FIBERTILHEIMEN® Luftløsning