Phoenix Contact AS - Cutfox 100 Tohånds Ringkabelkutter - 1212135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Passer for maks kabeldiameter:
100 mmMaks. kabeltverrsnitt:
1400 mm²Total lengde:
610 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Andre
Passer for maks kabeldiameter - 100 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 1400 mm²
Total lengde - 610 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4046356454148
Elnummer
8821928
Leverandørens varenummer
1212135
Typebeskrivelse
CUTFOX 100
Konstruksjon/betjening:
Andre
Passer for maks kabeldiameter:
100 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
1400 mm²
Total lengde:
610 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
nei
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
Ja