Phoenix Contact AS - CUTFOX 62 Tohånds Ringkabelkutter - 1212134

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Passer for maks kabeldiameter:

62 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm
Se tilgjengelige varianter52 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

750 mm²
Se tilgjengelige varianter185 mm²
Se tilgjengelige varianter300 mm²
Se tilgjengelige varianter1400 mm²

Total lengde:

410 mm
Se tilgjengelige varianter245 mm
Se tilgjengelige varianter260 mm
Se tilgjengelige varianter325 mm
Se tilgjengelige varianter610 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Andre

  • Passer for maks kabeldiameter - 62 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 750 mm²

  • Total lengde - 410 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356454131

Elnummer

8821931

Leverandørens varenummer

1212134

Typebeskrivelse

CUTFOX 62

Konstruksjon/betjening:

Andre

Passer for maks kabeldiameter:

62 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

750 mm²

Total lengde:

410 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

nei

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

Ja

Tohånds ringkabelkutter, med skrallefunksjon, for kobber og aluminium opptil 62 mm diameter (opptil 750 mm²)