Raychem / nVent - 3BTV2-CT Selvregulerende Varmekabel - 469145-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 9 W/m
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455000979
Elnummer
1038238
Leverandørens varenummer
469145-000
Typebeskrivelse
3BTV2-CT
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
9 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Diameter:
0 mm
Høyde:
5,5 mm
Bredde:
10,5 mm
Farge:
Brun
uten damprensing.
BTV-familien med selvregulerende, parallellkretsers varmekabler brukes til
frostbeskyttelse av rør og beholdere. De kan også brukes til vedlikehold av
prosesstemperaturer opptil 65°C.
For organiske korrosjonsmidler: bruk –CT (ytre kappemateriale av fluoropolymer)


