Raychem / nVent - 8BTV2-CR Selvregulerende varmekabel - 479821-000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

25 W/m

Lengde:

1 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 25 W/m

  • Bruksområde - Røroppvarming

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5017455001006

Elnummer

1038287

Leverandørens varenummer

479821-000

Typebeskrivelse

8BTV-2-CR

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

25 W/m

Bruksområde:

Røroppvarming

Konstant strøm:

nei

Selvbegrensende:

Ja

Avskjerming:

Fletting

Avskjermingens materiale:

Kobber

Overflatebehandling på skjerming:

Fortinnet

Diameter:

0 mm

Høyde:

5,5 mm

Bredde:

15,4 mm

Lengde:

1 m

Farge:

Svart

Elektriske varmekabler for frostbeskyttelse
uten damprensing. BTV-familien med selvregulerende,
parallellkretsers varmekabler brukes til frostbeskyttelse av rør og beholdere.

De kan også brukes til vedlikehold av
prosesstemperaturer opptil 65°C.

For svake uorganiske løsninger: bruk –CR (ytre kappemateriale av modifisert polyolefin)