REHAU - Metra 60/60 Kanal og lokk - 726084
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Slisseavstand:
1 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 60 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196718702
Elnummer
1279217
Leverandørens varenummer
726084
Typebeskrivelse
METRA 60/60
Høyde:
60 mm
Bredde:
60 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
60 mm
Slisseavstand:
1 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
4 mm²
Med overdel:
Ja


