REHAU - Metra 40/60 Slisset Kanal RAL 7030 - 726054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
60 mmSlisseavstand:
1 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 60 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012196718665
Elnummer
1279214
Leverandørens varenummer
726054
Typebeskrivelse
Metra 40/60
Høyde:
40 mm
Bredde:
60 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
40 mm
Slisseavstand:
1 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
4 mm²
Med overdel:
Ja
Metra 40/60 Slisset Kanal RAL 7030 for bruk i skap.