Schneider Electric - 1U HD spleisekit maks 24 fiber - ACTFMSPTKIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. sveisesøm bredde - 24
Egnet for - Andre
Blinkefrekvens - 24
Lengde - 155,2 mm
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892552922918
Elnummer
6992200
Leverandørens varenummer
ACTFMSPTKIT
Typebeskrivelse
6992200
Maks. sveisesøm bredde:
24
Egnet for:
Andre
Blinkefrekvens:
24
Lengde:
155,2 mm
Monteringsmetode:
Andre
Med skjøtestykke:
Ja
Bredde:
92,4 mm
Høyde:
10 mm
Spleisekit leveres med deksel og tilbehør. Maks 3 x 1U fusjon spleisekassetter kan stables oppå hverandre i et 1U HD fiberpanel. For et 4U HD fiberpanel trenger man 1x 4U fusjon spleisekassett, totalt 12 skjøtebrett. Kit'et leveres klar til å installeres. Både holder for fiberskjøt og krympestrømpe er inkludert.


