Schneider Electric - Patcheboks - for 12 x LC eller 6 x SC duplex fiber - ubestykket - VDIM650240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med plugg/kobling - nei
Antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - LC-dupleks
Farge - Svart
Kveileramme - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481717719
Elnummer
6991141
Leverandørens varenummer
VDIM650240
Typebeskrivelse
6991141
Med plugg/kobling:
nei
Antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
LC-dupleks
Farge:
Svart
Kveileramme:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Skrue
RAL-nummer:
9005
Senterplate:
Ja
Med plass til etikett:
nei
Kabelstrekkavlastning:
Ja
Uttaksretning:
Rett
Støvbeskyttelseshette:
Uten
Enhet bredde:
407 mm
Enhet dybde:
305 mm
Enhet høyde:
60 mm