SG Armaturen - FAGERNES PULLERT ANKERFESTE - 630066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
JordspydGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 195 mm
Bredde - 195 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021986300666
Elnummer
3102130
Leverandørens varenummer
630066
Typebeskrivelse
3102130
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
195 mm
Bredde:
195 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
250 mm
Diameter:
0 mm
En moderne, klassisk pullert. En perfekt match med Fagernes vegglamper. Den gir et flott, blendfritt lys og er ideell til oppkjørselen, hagen eller andre utemiljøer. Kommer med en effektiv integrert LED, og er dimbar med faseavsnitt. Kan skrus direkte på underlaget eller støpes ned med ankerfeste (selges separat). Den har en innovativ justeringsmekanisme for å kunne rette opp stolpen ovenfra. Fagernes bollard finnes også i en utgave med stikkontakt. Meget praktisk for alt som trenger strøm i hagen. Den leveres også med dagslys- og bevegelses-sensor (PIR). Når det er mørkt slår den seg på ved bevegelse og lyser så lenge den er innstilt til. En god måte å spare strøm og minimere lysforurensning på. Den kan også styre lyset på andre armaturer (slaver). En avskjermingsplate finnes som tilbehør, og kan klikkes på for å blende av lyset i en eller flere retninger om det ønskes.


