SG Armaturen - FAGERNES PULLERT DEKSEL - 630076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
DekorelementGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Andre
Lengde - 139 mm
Bredde - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986300765
Elnummer
3135181
Leverandørens varenummer
630076
Typebeskrivelse
3135181
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Andre
Lengde:
139 mm
Bredde:
115 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
11 mm
Diameter:
0 mm
En moderne, klassisk pullert. En perfekt match med Fagernes vegglamper. Den gir et flott, blendfritt lys og er ideell til oppkjørselen, hagen eller andre utemiljøer. Kommer med en effektiv integrert LED, og er dimbar med faseavsnitt. Kan skrus direkte på underlaget eller støpes ned med ankerfeste (selges separat). Den har en innovativ justeringsmekanisme for å kunne rette opp stolpen ovenfra. Fagernes bollard finnes også i en utgave med stikkontakt. Meget praktisk for alt som trenger strøm i hagen. Den leveres også med dagslys- og bevegelses-sensor (PIR). Når det er mørkt slår den seg på ved bevegelse og lyser så lenge den er innstilt til. En god måte å spare strøm og minimere lysforurensning på. Den kan også styre lyset på andre armaturer (slaver). En avskjermingsplate finnes som tilbehør, og kan klikkes på for å blende av lyset i en eller flere retninger om det ønskes.