Stansefabrikken - AltiEtt Gulvskap 1850x550x250 - 1750060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 160 A
Merkespenning - 400 V
Kapslingsmateriale - Stål
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Høyde - 1850 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562368
Elnummer
1750060
Leverandørens varenummer
1750060
Typebeskrivelse
Gulvskap AltiEtt 1850 9R
Merkestrøm:
160 A
Merkespenning:
400 V
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
1850 mm
Bredde:
550 mm
Dybde:
225 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Dekkplater og DIN rail-sett kan flyttes opp eller ned på de innvendige sideskinnene etter ønske. De modulære rail-settene kan også byttes med blindplater, montasjeplater eller målerfelt.
Flensen i toppen av skapet kan byttes med flens for FL21 eller blindflens.
Skapet har høyrehengslet dør med fastmontert tavleskjemalomme
2 stykk FL21 flensåpninger i bunn av skapet, kommer med blindflenser. I bunn og top av skapet er det også ekstra jordforbindelses punkt.
Døren har solid vrider med 8mm trekantlås. Avdekkingen i skapet møter tavlenormens krav om IP2XC.
Dimensjoner: BxHxD 1850x550x225mm
Skapene er i.h.t Tavlenormen NEK EN 61439-1 og -3 og kan benyttes for In opp til 160A, 230V/400V 50/60Hz


