Stansefabrikken - Boligskap AltiEtt fordeling 5 rader - 1701812

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - Boligskap AltiEtt fordeling 5 rader

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC
Se tilgjengelige varianterIP30

Høyde:

920 mm
Se tilgjengelige varianter402 mm
Se tilgjengelige varianter790 mm
Se tilgjengelige varianter1049 mm
Se tilgjengelige varianter1850 mm

Bredde:

410 mm
Se tilgjengelige varianter483 mm
Se tilgjengelige varianter550 mm

Dybde:

130 mm
Se tilgjengelige varianter128 mm
Se tilgjengelige varianter210 mm
Se tilgjengelige varianter225 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 0

  • Merkestrøm - 80 A

  • Merkespenning - 400 V

  • Antall grupper - 0

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008560654

Elnummer

1701812

Leverandørens varenummer

1701812

Typebeskrivelse

Cabinet AltiEtt distribution 5 rows

Antall poler:

0

Merkestrøm:

80 A

Merkespenning:

400 V

Antall grupper:

0

Medkoblende nulleder:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Høyde:

920 mm

Bredde:

410 mm

Dybde:

130 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Posisjon på skinnesystem:

Universal

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Sikringsskap med komplett fordelingramme som har 5x18 moduler. AltiEtt 130 er et meget monteringsvennlig boligskap eller underfordeling, som lett kan innfelles i vegg.
130mm dybde gir en ikke for stor utbygningsdybde, men har likevel god plass bak sikringsskinnene.
Skapet har et 5 rader DIN skinnesett som er avtagbar. Skapet har innfelte og avtagbare dører. Dør kan hengsles på høyre og venstre side.
Dørlås er innfelt i dør uten bruk av vrider. Ved krav om avlåsing kan dørlåsen enkelt byttes med nøkkellås 17 255 34, som er tilleggs utstyr.
Godkjent i.h.t Tavlenormen EN60439 for 125A IT/TT/TN/230V/400V/50 Hz