Stansefabrikken - Boligskap AltiEtt fordeling 6 rader - 1716931

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - Boligskap AltiEtt fordeling 6 rader

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Beskyttelsesklasse IP:

Se tilgjengelige varianterIP30

Høyde:

Se tilgjengelige varianter402 mm
Se tilgjengelige varianter620 mm
Se tilgjengelige varianter770 mm
Se tilgjengelige varianter1850 mm

Bredde:

Se tilgjengelige varianter410 mm
Se tilgjengelige varianter550 mm

Dybde:

Se tilgjengelige varianter128 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter225 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 0

  • Merkestrøm - 80 A

  • Merkespenning - 400 V

  • Antall grupper - 0

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008552543

Elnummer

1716931

Leverandørens varenummer

1716931

Typebeskrivelse

Sikringsskap med montasjerammme

Antall poler:

0

Merkestrøm:

80 A

Merkespenning:

400 V

Antall grupper:

0

Medkoblende nulleder:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Høyde:

920 mm

Bredde:

483 mm

Dybde:

210 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Posisjon på skinnesystem:

Universal

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Sikringsskap med komplett montasjeramme som har 6x21 moduler. Nemko godkjent i.h.t. Tavlenormen EN60439 for 3x80A IT/230V/50 Hz og 4x80A TN/400V/50Hz.