Toolsinvent AS - M14 Vacuum flisbor 8mm - 8802280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 8 mm
Skjæredybde - 36 mm
Kjernebor-diameter - Ja
Egnet for navigasjonssystemer - nei
Festesystem - Gjengefatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410304
Elnummer
8802280
Leverandørens varenummer
8802280
Typebeskrivelse
8802280
Diameter:
8 mm
Skjæredybde:
36 mm
Kjernebor-diameter:
Ja
Egnet for navigasjonssystemer:
nei
Festesystem:
Gjengefatning
Senterbordiameter:
8 mm
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Egnet for glassfiberarmert plast:
nei
Egnet for aluminium:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Med scoring sag:
nei
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for stål:
nei


