Toolsinvent AS - M14 Vacuum flis bor 10mm - 8802281

Toolsinvent AS
KopierKopier
Toolsinvent AS - M14 Vacuum flis bor 10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 10 mm

  • Skjæredybde - 35 mm

  • Kjernebor-diameter - Ja

  • Egnet for navigasjonssystemer - nei

  • Festesystem - Gjengefatning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Vacuum bor

EAN/GTIN

7090042410311

Elnummer

8802281

Leverandørens varenummer

8802281

Typebeskrivelse

8802281

Diameter:

10 mm

Skjæredybde:

35 mm

Kjernebor-diameter:

Ja

Egnet for navigasjonssystemer:

nei

Festesystem:

Gjengefatning

Senterbordiameter:

10 mm

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Egnet for glassfiberarmert plast:

nei

Egnet for aluminium:

nei

Separat stikkontakt nødvendig:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Med scoring sag:

nei

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

nei

Egnet for stål:

nei

Flisbor fra Toolsinvent er produsert i herdet stål med diamantbelagt borhode. Brukes med vinkelkutter med M14 gjenger, og er meget effektive på harde gulv- og veggfliser. Disse benyttes også til porselen og granitt.