ABB Electrification - CA4-31N, 3NO+1NC hjelpekontaktakter, frontmontert - 1SBN010140R1231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall NC-kontakter:
1Monteringsmetode:
FrontfesteGrunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 3
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
A + AF kontaktor tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3471523130258
Elnummer
4117873
Leverandørens varenummer
1SBN010140R1231
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
3
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten