ABB Electrification - Hjelpekontaktblokk F/OT16-160E OA2G11 - 1SCA022379R8100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019123301
Elnummer
4337563
Leverandørens varenummer
1SCA022379R8100
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere tilbehør
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten