ABB Electrification - Optisk kabel TVOC-2-OP1 1m - 1SFA664004R1010

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Utbyggbar - Ja

  • Type lysbuesensor - Punkt/linse

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500382622

Elnummer

4116475

Leverandørens varenummer

1SFA664004R1010

Typebeskrivelse

Diverse

Modell / utførelse:

Andre

Utbyggbar:

Ja

Type lysbuesensor:

Punkt/linse

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Høyde:

20 mm

Bredde:

350 mm

Dybde:

300 mm

Optisk kabel TVOC-2-OP1 1m