ABB Electrification - TF140DU-110 V1000 ATEX - 1SAZ431301R1002

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 80...110 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - CLASS 10 A

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614499524

Elnummer

4116776

Leverandørens varenummer

1SAZ431301R1002

Typebeskrivelse

TF140DU-110-V1000

Justerbart strømområde:

80...110 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

CLASS 10 A

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

1

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

TF65...TF140DU - termisk overbelastningsrele - er et økonomisk elektromekanisk overlastvern for hovedstrømkretsen. De sørger for pålitelig beskyttelse av motorer i tilfelle overbelastning eller fasefeil. Enhetene har utløserklasse 10/10A. De termiske overlast reléene er tre polede reléer med bimetall tripp-elementer. Motorstrømmen flyter gjennom bimetallet/tripp-elementene og varmer dem direkte og indirekte. I tilfelle overbelastning (overstrøm), byes bimetall-elementene som et resultat av oppvarming. Dette fører til utløsing av reléet og en endring av kontaktenes bryterposisjonen (95-96 / 97-98).
- Valgbar manuell eller automatisk reset
- Fase-bortfallsensitiv iht. til IEC / EN 60947-4-1
- Test- og stopp-funksjon - Tripp-indikasjon på forsiden
- Temperatur-kompensasjon
- Egnet for tre- og n-fase applikasjoner