ABB Electrification - Trafo TS 63/12-24 C - 2CSM631043R0811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 2,63 A
Maks utgangsstrøm - 2,63 A
Type transformator - Sikkerhetstrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542928706
Elnummer
5469069
Leverandørens varenummer
2CSM631043R0811
Typebeskrivelse
Ringetrafo/Impulstrafo
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
12 V
Sekundærstrømstyrke 1:
2,63 A
Maks utgangsstrøm:
2,63 A
Type transformator:
Sikkerhetstrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
5
Sekundærspenning 2:
24 V
Sekundærspenning 3:
0 V
Sekundærstrømstyrke 2:
0 A
Sekundærstrømstyrke 3:
0 A
Maks utgangseffekt:
63 W
Maks effekttap:
4,5 W
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
120 mm
Bredde:
87,5 mm
Høyde:
85 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
Ja
Med av/på-bryter:
nei