Abiko - Grunnverktøy for løse bakker Basic-tool for interchangeabl - MOBILE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - Ja
Lengde - 205 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920017580
Elnummer
2010923
Leverandørens varenummer
MOBILE
Typebeskrivelse
2010923
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
205 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s