Abiko - Presstang, is.kabelsko 0,75-6 - ESA 0760

KopierKopier
Abiko - Presstang, is.kabelsko 0,75-6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Ovalpressing

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 220 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005136

Elnummer

2010930

Leverandørens varenummer

ESA 0760

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ISOLERTE KABELSKO

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Ovalpressing

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

220 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Tangen er av typen Miniforce, med ergometrisk utforming og symmetrisk press. Kabelskoen kan settes inn fra begge sider. 3 uttak : 0,75- 1,5 (rød) ; 1,5- 2,5 (blå) ; 4,0- 6,0 (gul)