Abiko - Presstang, koax BNC-, TNC, SMA - DCC 0908

KopierKopier
Abiko - Presstang, koax BNC-, TNC, SMA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Forskjellige anvendelser

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 195 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920004924

Elnummer

2010902

Leverandørens varenummer

DCC 0908

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR KOAKSIAL, med retursperre.

Egnet for:

Forskjellige anvendelser

Kompresjonsform:

Sekskant

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

195 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

PRESSTENGER FOR KOAKSIAL, med retursperre. Koaksial kontakter BNC- TNC, SMA. Kabeltype RG 174 A/U og 316 /U.