Adeptor AS - Spyd og tromler for firepoled - 4359389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jording
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - 4 mm
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969674874
Elnummer
8091255
Leverandørens varenummer
4359389
Typebeskrivelse
8091255
Type tilbehør/reservedel:
Jording
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
4 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Med mappe/veske:
nei
Fluke ES-162P4-2,jordingsett for 4 punkts måling til FLUKE-1623-2/1625-2